適合(アダプタ)DC IN 9V 500mA
セット内容送信器×1個、受信器×1個、収納バッグ×1個、アルカリ乾電池(006P・9V)×2個(動作確認用)
測定範囲10〜100m(実数表示)
質量(g)送信器/186、受信器/156 (電池含む)
使用温度範囲(℃)0〜40(80%RH以下)
出力周波数/(送信器)複数周波数方式
表示(受信機)液晶(LCD)表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信器・受信器)145×71×36
電池寿命(時間)アルカリ乾電池/(送信器・受信器)約5
使用電池006P 9V
測定基準(受信器):Cat6・Cat5e基準に基づくメーカーオリジナルデータベース