MDS410M-5 DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター 37730287

DCプロペラファン MDSシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個取付角寸法(mm)42×42入力電圧(V)DC5厚さ(mm)10注文コード37730287品番MDS410M-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
取付角寸法(mm)42×42付加機能なしスピードタイプミドルスピード最大静圧(Pa)47最大風量(m3/min)0.13材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(羽根)PBT(難燃グレードV-0)形状角形厚さ(mm)10種類DCファン電流(A)0.2接続方式リード線入力電圧(V)DC5音圧レベル(dB)25定格回転速度(min-1[r.p.m])7500特性スタンダード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01049834
2019-09-02
用途: 機器の製作、組み込み
製造業

おおむね満足しています。
納期も安定していて安心です。
価格もキャンペーン利用で時々お得な購入ができ満足です。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品 : 37730314
2018-01-20
用途: 顕微鏡のファン
株式会社日本刃研製造業

すぐに手に入ったので、機械の止まる時間が少なく出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 00538876
2012-08-26
用途: モータの冷却
学校法人工学院大学

シロッコファンと書いてあるのに普通のプロペラファンでした。
価格相応で安いプラスチック製より安定しているようにかんじます。
想定外の商品だったので御蔵入りです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする