※代表画像

SC0508U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731653 SC0508U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731653 SC0508U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731653

スタンダードセットカラー クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37731653 品番 SC0508U
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥218
販売価格(税別)
198
内径B(Φmm)5 外径D(Φmm)14 寸法L(mm)8 面取径D1(Φmm)- 材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 仕様止めネジ1本 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする