※代表画像

SC1010U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731687 SC1010U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731687 SC1010U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731687 SC1010U スタンダードセットカラー クロメートメッキ 岩田製作所 37731687

スタンダードセットカラー クロメートメッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37731687 品番 SC1010U
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
内径B(Φmm)10 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)10 面取径D1(Φmm)16 材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色 仕様止めネジ2本 種別スタンダード 締付ねじM4×4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付ねじ数量(本)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする