※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
スタンダードセットカラー クロメートメッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37731696
品番
SC1210U
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
12
外径D(Φmm)
26
寸法L(mm)
10
面取径D1(Φmm)
20
材質/処理
鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
締付ねじ
M5×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付ねじ数量(本)
2
CADデータダウンロード