SC0305M セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37731827 SC0305M セットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37731827

セットカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37731827 品番SC0305M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥180
この商品は126種類から選べます 他の種類を見る

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
基本形状のセットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)3 外径D(Φmm)7 寸法L(mm)5 面取径D1(Φmm)- 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 仕様止めネジ2本 締付ねじM3×3 締付ねじ数量(本)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37731827 SC0305M 35071172 SC0305M スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 スタンダードセットカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 1個 218 税込240 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする