※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
スタンダードセットカラー 樹脂(POM)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37733577
品番
SC3012X
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
30
外径D(Φmm)
45
寸法L(mm)
12
面取径D1(Φmm)
-
材質/処理
樹脂(POM)
仕様
止めネジ2本
種別
スタンダード
締付ねじ
M6×6
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付ねじ数量(本)
2
CADデータダウンロード