※代表画像

SC2012CP3 セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37734121 SC2012CP3 セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37734121 SC2012CP3 セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37734121 SC2012CP3 セットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37734121

セットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37734121 品番 SC2012CP3
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

内径B(Φmm)20 外径D(Φmm)32 寸法L(mm)12 寸法P.C.D.(mm)26 寸法S(Φmm)3.4 面取径D1(Φmm)29 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別スタンダード 締付ねじM6×6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする