岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スタンダード
セットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37734706
品番
SC0407CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
108
種類から選べます
他の種類を見る
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
仕様
止めネジ2本
寸法L(mm)
7.5
寸法L1(mm)
2.5
外径D(Φmm)
8
寸法D1(Φmm)
6
内径B(Φmm)
4
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
締付ねじ
M3×3
締付ねじ数量(本)
1
適合ベアリング
694ZZ・624ZZ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37734706
SC0407CB
35725462
SC0407CB
スタンダードセットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所
1個
¥
308
税込
¥
339
注文コードが変更になりました