ステンレス義星蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37735288 品番17433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

義星蝶番
建築、建具、家具などに
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質ステンレス(ヘアライン) 長さ(mm)127 幅(mm)102 寸法(mm)102×127 HL(ヘアライン) 板厚(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする