17436 ステンレス義星蝶番 ハイロジック 37735306

17436 ステンレス義星蝶番 ハイロジック 37735306
17436 ステンレス義星蝶番 ハイロジック 37735306
17436 ステンレス義星蝶番 ハイロジック 37735306

ステンレス義星蝶番

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード37735306品番17436
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

義星蝶番
建築、建具、家具などに
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

材質ステンレス(ヘアライン)長さ(mm)127幅(mm)102寸法(mm)102×127HL(ヘアライン)板厚(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする