PEN ステンレス自由蝶番(両開)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2枚) 注文コード 37735367 品番 17546
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。

仕様両開 材質SUS304 長さ(mm)76 サイズ(mm)76 適合扉幅(mm)610〜660 適合扉質量(kg)7
注意
※扉の高さは1800mm以下で使用してください
※適用扉荷重は1組使用時の参考荷重となります
※適用扉荷重、扉幅は目安としてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする