曜日別特売
SC0609CLB3 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735792

※代表画像

SC0609CLB3 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735792
SC0609CLB3 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735792
SC0609CLB3 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735792

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)6材質/処理鉄(S45C)/黒染め外径D(Φmm)12注文コード37735792品番SC0609CLB3
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥460
販売価格(税別)
418

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)6外径D(Φmm)12寸法D1(Φmm)8寸法L(mm)9寸法L1(mm)4材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダード締付ねじM3×3RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング696ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52933975
2022-04-15
用途: ガイドローラーの位置決めに使用
ADACHI・EDS

内径6mmのベアリングの位置決めに使用しました、固定ねじが120°で2個ありしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする