曜日別特売
SC2512CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735984

※代表画像

SC2512CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735984
SC2512CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735984
SC2512CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735984
SC2512CLB1 セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37735984

セットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)25材質/処理鉄(S45C)/黒染め外径D(Φmm)34注文コード37735984品番SC2512CLB1
参考基準価格(税別)¥890販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。
簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)25外径D(Φmm)34寸法D1(Φmm)31.7寸法L(mm)12寸法L1(mm)5材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別スタンダード締付ねじM5×4RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6005ZZ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52933975
2022-04-15
用途: ガイドローラーの位置決めに使用
ADACHI・EDS

内径6mmのベアリングの位置決めに使用しました、固定ねじが120°で2個ありしっかり固定できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする