岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ノーマルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37737192
品番
SCS0510C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥410
この商品は
81
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
基本形状のスリットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
寸法A(mm)
6
内径B(Φmm)
5
外径D(Φmm)
20
寸法L(mm)
10
寸法W(mm)
1
寸法X(mm)
6
寸法Y(mm)
4
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
質量(g)
21
締付ねじ
M4×10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37737192
SCS0510C
06941934
SCS 0510C
スタンダードスリットカラー黒染め
岩田製作所
1個
¥
478
税込
¥
526
注文コードが変更になりました。