SCS2515C スリットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37737463 SCS2515C スリットカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37737463

スリットカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37737463 品番SCS2515C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840
この商品は81種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
基本形状のスリットカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

寸法A(mm)18 内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)50 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)18 寸法Y(mm)10 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 質量(g)162 締付ねじM6×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37737463 SCS2515C 06942205 SCS 2515C スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 スタンダードスリットカラー黒染め 岩田製作所 1個 959
欠品中
税込1,055
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする