ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 引戸金具・折戸金具
ハイロジックの 戸車・車のみ
吊り戸ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37737686
品番
60516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
お好みの扉でリノベーション・DIY
レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます
レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ
ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に
種別
家具用(室内用)
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
レール長さ(mm)
2000
推奨扉厚(mm)
30以下
注意
※強度のある壁に設置してください
※無垢材の扉を別途ご用意ください
※ソフトクローズ、自動開閉機能はありません
※片開き専用