※代表画像

SCS3515MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739423 SCS3515MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739423 SCS3515MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739423 SCS3515MP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739423

スリットカラー 2穴付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37739423 品番 SCS3515MP2
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)- 内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 寸法L(mm)15 寸法P.C.D.(mm)48 寸法S(Φmm)6.6 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 質量(g)196 締付ねじM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする