※代表画像

SCS0608SP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739457 SCS0608SP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739457 SCS0608SP2 スリットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 37739457

スリットカラー 2穴付タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37739457 品番 SCS0608SP2
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)6 内径B(Φmm)6 外径D(Φmm)20 寸法L(mm)8 寸法P.C.D.(mm)13 寸法S(Φmm)3.5 寸法W(mm)1 寸法X(mm)6 寸法Y(mm)4 材質/処理ステンレス(SUS304) トラスコ品番484-8772 種別スリット 質量(g)16 締付ねじM3×10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする