SCS3515CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740001 SCS3515CP3 スリットカラー 3穴付タイプ 岩田製作所 37740001

スリットカラー 3穴付タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 寸法A(mm)- 注文コード37740001 品番SCS3515CP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,350
この商品は内径B・外径D・寸法Aなど59種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。

寸法A(mm)- 内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 寸法L(mm)15 寸法P.C.D.(mm)48 寸法S(Φmm)6.6 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 質量(g)195 締付ねじM6×25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37740001 SCS3515CP3 35725426 SCS3515CP3 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする