岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 3穴付タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
85
寸法A(mm)
-
注文コード
37740026
品番
SCS5022CP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
内径B・外径D・寸法A
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
寸法A(mm)
-
内径B(Φmm)
50
外径D(Φmm)
85
寸法L(mm)
22
寸法P.C.D.(mm)
68
寸法S(Φmm)
11
寸法W(mm)
3
寸法X(mm)
32
寸法Y(mm)
16
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
質量(g)
554
締付ねじ
M10×35
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37740026
SCS5022CP3
35725444
SCS5022CP3
スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め
岩田製作所
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました