岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径B(Φmm)
25
外径D1(Φmm)
31.7
注文コード
37741514
品番
SCS2515CB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
内径B・外径D1
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
寸法A(mm)
16.5
内径B(Φmm)
25
外径D(Φmm)
45
外径D1(Φmm)
31.7
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
2
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
17
寸法Y(mm)
7
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
質量(g)
111
締付ねじ
M5×16
適合ベアリング
6005ZZ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37741514
SCS2515CB1
35726774
SCS2515CB1
スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 黒染め
岩田製作所
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました