SCS3515MB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741943 SCS3515MB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741943 SCS3515MB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ 岩田製作所 37741943

スリットカラー ベアリング固定用タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)35 外径D1(Φmm)46.2 注文コード37741943 品番SCS3515MB2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は内径B・外径D1など108種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。

寸法A(mm)20 内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60 外径D1(Φmm)46.2 寸法L(mm)15 寸法L1(mm)2 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 質量(g)190 締付ねじM6×25 適合ベアリング6207ZZ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37741943 SCS3515MB2 35727203 SCS3515MB2 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 スタンダードスリットカラー ベアリング固定用 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする