※代表画像

SCS2514SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742905 SCS2514SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742905 SCS2514SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742905 SCS2514SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742905

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)25 材質/処理ステンレス(SUS304) 注文コード37742905 品番SCS2514SLB2
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内径B・材質/処理など72種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

寸法A(mm)17 内径B(Φmm)25 外径D(Φmm)42 外径D1(Φmm)33.2 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)5 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)16 寸法Y(mm)6.5 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)76 締付ねじM4×16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6205ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする