※代表画像

SCS4017SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742993 SCS4017SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742993 SCS4017SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742993 SCS4017SLB2 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37742993

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)40 材質/処理ステンレス(SUS304) 注文コード37742993 品番SCS4017SLB2
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は内径B・材質/処理など72種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

寸法A(mm)25 内径B(Φmm)40 外径D(Φmm)60 外径D1(Φmm)52.2 寸法L(mm)17 寸法L1(mm)6 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)25 寸法Y(mm)8.5 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)176 締付ねじM5×16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6208ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする