※代表画像

SCS5019SLB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37743036 SCS5019SLB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37743036 SCS5019SLB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37743036 SCS5019SLB1 スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37743036

スリットカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)50 材質/処理ステンレス(SUS304) 注文コード37743036 品番SCS5019SLB1
参考基準価格(税別)¥6,130 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は内径B・材質/処理など72種類から選べます 他の種類を見る

面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

寸法A(mm)31 内径B(Φmm)50 外径D(Φmm)75 外径D1(Φmm)56 寸法L(mm)19 寸法L1(mm)6 寸法W(mm)2 寸法X(mm)31.5 寸法Y(mm)8 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別スリット 質量(g)268 締付ねじM6×20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング6010ZZ・6910ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする