※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー 六角内径ネジタイプ(細目)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/処理
ステンレス(SUS303)
外径(Φmm)
29
注文コード
37743991
品番
SCS10H09SH
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質/処理・外径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
寸法A(mm)
10
寸法D(Φmm)
29
寸法L(mm)
9
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
9
寸法Y(mm)
4
対辺H(mm)
27
外径(Φmm)
29
材質/処理
ステンレス(SUS303)
種別
スリット
質量(g)
34
締付ねじ
M4×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径ねじM.B
M10×P0.75
CADデータダウンロード