※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の スリット
スリットカラー キー溝・3穴付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37744341
品番
SCS1515CKP3
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
内径B(Φmm)
15
外径D(Φmm)
45
寸法L(mm)
15
寸法P.C.D.(mm)
34
寸法S(Φmm)
7
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
15
寸法Y(mm)
8
キー溝幅F(mm)
5.5
キー溝幅G(mm)
17.5
材質/処理
鉄(S45C)/黒染め
質量(g)
138
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード