COOLER MASTER Hyper 411 Nano ARGB 空冷CPUクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37744711 品番RR-H410-25PA-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・コンパクトサイズ空冷CPUクーラー「Hyper 411 NANO」
・ARGBファン搭載モデル
・ダイレクトコンタクトテクノロジーによる高効率かつ迅速な熱伝導
・厳格なエアフローテストを経て開発された高効率な冷却パフォーマンス
・ファンやヒートシンク、ヒートパイプなどオールブラックの洗練されたデザイン
・付属のクリップを使用して、簡単にファンを取り付けることが可能
・ミニARGBコントローラー付属
・Intel LGA1851、AMD AM5対応
・製品寸法:102×85×136mm

仕様
●ヒートパイプ:4本のヒートパイプ
ダイレクトコンタクト●対応ソケット:Intel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156
AMD:AM5 / AM4
材質ヒートシンク:アルミニウム 寸法(mm)102×85×136 寸法ファン:92 x 92 x 25.4 mm 消費電力(W)ファン:1.68 定格電圧(V)ファン:12VDC ベアリングファン:ループダイナミックベアリング 定格電流(A)ファン:0.14(定格)/0.18(安全) コネクタ形状ファン:4-pin PWM 最大静圧(mmH2O)ファン:3.5 騒音値(dB)ファン:30 A 風量ファン:43.59 CFM 回転数ファン:650 〜 2500 RPM (PWM) ± 10% LEDARGB RoHS指令(10物質対応)対応 数量(個)ファン:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする