ラミクロスバッグ 2WAYトート S(ホワイト)
丸玉工業
丸玉工業の バッグ・キャップ
丸玉工業の バッグ
丸玉工業の トートバッグ
ラミクロスバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
色
ホワイト
注文コード
37745359
品番
90371301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
水濡れに強いPPクロスを使用した丈夫なバッグです。
用途
エコバッグ・ランドリーバッグ・収納袋など様々な用途で活躍します。
材質
PPクロス+PPラミネート、PP平紐
色
ホワイト
質量(g)
約60
容量(L)
約10
寸法(幅W×長さL)(cm)
持ち手/(短)3×約22、(長)3×約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/42(底26)×16×25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750