※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37745793
品番
SCSS1815M
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
18
外径D(Φmm)
45
寸法L(mm)
15
寸法W(mm)
1.5
寸法X(mm)
15
寸法Y(mm)
8
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
セパレート
質量(g)
136
締付ねじ
M6×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード