※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の 直動部品
岩田製作所の セットカラー
岩田製作所の セパレート
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37745872
品番
SCSS4018M
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
内径B(Φmm)
40
外径D(Φmm)
70
寸法L(mm)
18
寸法W(mm)
2
寸法X(mm)
26
寸法Y(mm)
13
材質/処理
鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ
種別
セパレート
質量(g)
331
締付ねじ
M8×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード