※代表画像

SCSS5022M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745897 SCSS5022M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745897 SCSS5022M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745897 SCSS5022M スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所 37745897

スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37745897 品番 SCSS5022M
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径B(Φmm)50 外径D(Φmm)85 寸法L(mm)22 寸法W(mm)3 寸法X(mm)32 寸法Y(mm)16 材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ 種別セパレート 質量(g)581 締付ねじM10×35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37745836
2013-08-16
用途:
固定。

取り扱っている店が少ないため、取り扱っているというだけで好印象。そして安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする