※代表画像

SCSS0812SLB3 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746965 SCSS0812SLB3 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746965 SCSS0812SLB3 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746965 SCSS0812SLB3 セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所 37746965

セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)8 材質/処理ステンレス(SUS304) 注文コード37746965 品番SCSS0812SLB3
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内径B・材質/処理など72種類から選べます 他の種類を見る

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。

内径B(Φmm)8 外径D(Φmm)20 寸法D1(Φmm)11.2 寸法L(mm)12 寸法L1(mm)4 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)6.5 寸法Y(mm)4 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別セパレート 質量(g)19 締付ねじM3×10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ベアリング698ZZ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする