曜日別特売
AW40-04CE-1R-D AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 37747775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード37747775品番AW40-04CE-1R-D
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
取付取付オプションなしボディサイズ40ねじRc管接続口径1/2設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする