※代表画像

SCSS08A15C セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748392 SCSS08A15C セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748392 SCSS08A15C セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748392 SCSS08A15C セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748392

セパレートカラー 鋼管用タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37748392 品番 SCSS08A15C
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。

適合管の呼び
(A)8
(B)1/4
内径B(Φmm)13.8 外径D(Φmm)40 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)13 寸法Y(mm)8 材質/処理鉄(S45C)/黒染め 種別セパレート 質量(g)112 締付ねじM6×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
バイクのハンドルウェイトに使いました。
サービス業

本来の使用方法ではないですが、バイクのグリップエンドのウェイトを外した為、パイプ部に付けられる物を探していて、丁度22mm径に合いそうなこれを購入しました。取付後は若干、直進性が上がりました。製品の精度はお値段通りで素晴らしいです。

対象商品:
37748435
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

別途部品の位置決め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする