※代表画像

SCSS06A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748462 SCSS06A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748462 SCSS06A15S セパレートカラー 鋼管用タイプ 岩田製作所 37748462

セパレートカラー 鋼管用タイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37748462 品番 SCSS06A15S
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。
スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。
内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。

適合管の呼び
(A)6
(B)1/8
内径B(Φmm)10.5 外径D(Φmm)35 寸法L(mm)15 寸法W(mm)1.5 寸法X(mm)10 寸法Y(mm)6 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別セパレート 質量(g)- 締付ねじM6×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
バイクのハンドルウェイトに使いました。
サービス業

本来の使用方法ではないですが、バイクのグリップエンドのウェイトを外した為、パイプ部に付けられる物を探していて、丁度22mm径に合いそうなこれを購入しました。取付後は若干、直進性が上がりました。製品の精度はお値段通りで素晴らしいです。

対象商品:
37748435
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

別途部品の位置決め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする