※代表画像

SCK1215S クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37748654 SCK1215S クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37748654 SCK1215S クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37748654 SCK1215S クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37748654 SCK1215S クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所 37748654

クサビカラー ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37748654 品番 SCK1215S
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)12 外径D(Φmm)38 寸法L(mm)15 寸法X(mm)10.5 寸法d(Φmm)12.1 材質/処理ステンレス(SUS304) 種別クサビ 質量(g)95 締付ねじM6×18 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする