曜日別特売
SCK3015CB クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748934

※代表画像

SCK3015CB クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748934
SCK3015CB クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748934
SCK3015CB クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748934
SCK3015CB クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748934
SCK3015CB クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所 37748934

クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)30材質/処理鉄(S45C)/黒染め注文コード37748934品番SCK3015CB
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。
作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。
基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。

内径B(Φmm)30外径D(Φmm)56寸法F(mm)59.1寸法L(mm)15寸法X(mm)19寸法d(Φmm)12.1材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別クサビ質量(g)231締付ねじM6×40RoHS指令(10物質対応)対応色(クランプレバー)つや消し黒
注意
※端面に溝のある側を対象物にあててご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする