スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 1液タイプ
一液性エポキシ樹脂 2202C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37748947
品番
TB2202C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
一液性加熱硬化型接着剤です。
ISO10993(生物学的安全評価)に準拠した製品です。
用途
注射針、針基固定
電気部品接着、ポッティング
コネクター端子接着、固定
トラスコ品番
698-7738
色
白
規格
ISO10993(生物学的安全評価)準拠
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
31
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100