スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの エポキシ系接着剤
スリーボンドの 1液タイプ
一液性エポキシ樹脂 2217
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749035
品番
TB22171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硬化速度が速く生産性向上に寄与します。
チキソトロピー性に優れ、塗布後の形状保持が良好です。
スクリーン印刷が可能です。
用途
PCB(プリント基板)上のチップ固定
各種電気部品の接着、固定、シール
各種金属、プラスチックの接着、シール
トラスコ品番
698-7701
色
赤褐色
容量(kg)
1
主成分
エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
265
危険物の類別
非危険物
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100