一液性エポキシ樹脂 2222P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード37749051 品番TB2222P1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一液性加熱硬化型接着剤
半田耐熱性良好
耐熱衝撃性良好
優れたせん断、はく離接着強さ

用途
電子部材、特に銅を接続端子として用いた部材の接着、シール、ポッティング
各種金属、フェライト、プラスティック類等の接着
従来、半田工程等の熱履歴により接着力が低下していた部位
トラスコ品番698-7704 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 粘度(Pa・s)45 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする