スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの プライマー/硬化促進剤
スリーボンドの シーリング材用
シリコーンシーラント用プライマー 5264B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749270
品番
TB5264B-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
刷毛などにより簡単に塗布できます。
速乾性ですので作業性に優れています。
接着性が向上します。
特に金属、塗装面に効果 があります。
用途
シリコーンシーラント、変成シリコーンシーラント使用部位の接着性向上。
トラスコ品番
553-1350
色
無色透明
容量(mL)
500
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
非水溶性