スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 建築用
スリーボンドの 壁/天井用
アクリル接着剤 3921
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749279
品番
TB3921-1
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高せん断接着強さ且つ高剥離接着強さを持つ商品です。
約15分で実用強度に達する。
用途
各種フェライトの接着、セラミック、FRP、金属の接着(本剤)
硬化剤TB3926が必要
トラスコ品番
547-8380
色
赤
容量
1kg
種類
二液常温硬化型構造用接着剤 本剤
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性