スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
湿気硬化型弾性接着剤 1530D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37749629
品番
TB1530D-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
難接着材にも使える万能接着剤です。
用途
金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分
シリル基含有特殊ポリマー
トラスコ品番
547-5229
色
灰色
容量(mL)
150
粘度(Pa・s)
22
危険物の類別
非危険物