湿気硬化型弾性接着剤 1530D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37749638 品番 TB1530D-460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。
弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。
難接着材にも使える万能接着剤です。

用途
金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。
シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。
成分シリル基含有特殊ポリマー トラスコ品番547-0476 灰色 容量(mL)460 粘度(Pa・s)22 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする