一液湿気硬化型弾性接着剤 1537E

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37749681 品番TB1537E
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

難燃規格UL94(垂直燃焼性試験)V-0 認定品です。
無溶剤です。(プラスチックを侵しません)
金属・プラスチック・ゴム・無機材などに対する接着性 が良好です。
硬化収縮率が小さいです。
ジブチルスズ化合物フリー品です。(EU 規制対応)

用途各種材質の接着・シール・ポッティング トラスコ品番345-8453 容量(mL)550 規格難燃規格UL94V-0認定品 主成分シリル基含有特殊ポリマー 粘度(Pa・s)90 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量550mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする