スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
合成ゴム系接着剤 1521B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749708
品番
TB1521B-3
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
一液性のため作業性、量産性に優れています。
金属、ゴムなどの広範囲の材料に接着性良好です。
粘着維持時間が長いです。
用途
各種材料の同種、異種の接着など
トラスコ品番
553-1359
色
黒
容量(kg)
3
主成分
クロロプレンゴム フェノール樹脂
粘度(Pa・s)
4.7
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3L
危険物の性状
非水溶性