スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
スクリーン印刷用水性感圧接着剤 1549
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
37749760
品番
TB1549-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
水性エマルジョンタイプのため、消防法の規制を受けません。
スクリーン印刷に適しています。
乾燥皮膜は無色透明です。
トラスコ品番
552-9863
色
乳白
容量(kg)
4
主成分
アクリル系エマルジョン
粘度(Pa・s)
20
危険物の類別
非危険物