スリーボンド
スリーボンドの 接着剤
スリーボンドの 弾性接着剤
二液性弾性接着剤 3955
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37749778
品番
TB3955-50-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
特別な硬化装置が必要なく、作業性に優れています。
速硬化性を有しています。
耐熱性・耐湿性に優れた低弾性硬化物となります。
トラスコ品番
552-9820
色
本剤:淡青色透明/硬化剤:淡黄色透明
容量(mL)
50
主成分
本剤:アクリレート/硬化剤:アクリレート
粘度(Pa・s)
本剤:2.4/硬化剤:2.4
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
50mL
危険物の性状
非水溶性